VMPA2-M1BH-E-PI

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA2-M1BH-E-PI
Rubix:799266232000
fabricante:8022038
EAN:4052568257347
VMPA2-M1BH-E-PI Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula para mpa
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VMPA2-M1BH-E-PI


Electroválvula VMPA2-M1BH-E-PI Función del distribuidor=5/3 con escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=20 mm, Caudal nominal normal=750 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Solenoid valve VMPA2-M1BH-E-PI 8022038

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)105x55x40 mm
Peso neto113,7 g
Tipoválvula para mpa
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico700 l/min
132,04 Sin IVA
/ unidad
159,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días