Referencias
Festo:VUWG-L10-T32H-M-M5
Rubix:798563258000
fabricante:574253
EAN:4052568222581

Documentos
Detalles de producto : VUWG-L10-T32H-M-M5
Válvula neumática VUWG-L14-M52-A-G18 Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=neumático, Tamaño de la válvula=14 mm, Caudal nominal estándar=780 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49,97 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de 2x3/2 vías |
| Número de puertos | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,66 € Sin IVA
/ unidad
110,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días