Referencias
Beta Tools:360 250
Rubix:798162852000
fabricante:003600025
EAN:8014230026640

Documentos
Detalles de producto : 360 250-LLAVES MODELO STILLSON
Llave de acero forjado, modelo stillson
Cualidades
llave de acero forjado, modelo stillson
Aplicaciones
hidráulico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 520 g |
| Apertura | 1'gas mm |
| Longitud | 250 mm |
| Peso | 520 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,70 € Sin IVA
/ unidad
43,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
