GIRAMACHOS EN T LARGO M-3/10 10010

Balanza resorte Light

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Völkel Threading Solutions:9494GE 1
Rubix:798507056000
fabricante:10010
EAN:8031591396922
brand logo

Resumen técnico

Longitud250 mm
Diámetro de cola6.35 mm

Documentos

Detalles de producto : GIRAMACHOS EN T LARGO M-3/10 10010


Balanza de resorte Light

Características: alta precisión, tara y dispositivo de puesta a cero con ajuste preciso de altura, rango de tara hasta 15–20 % de capacidad, anillo de marcado de color brillante para una lectura precisa, tubo interior que puede girar libremente, alta precisión gracias a la ausencia de fricción, escala de precisión con alta resolución, resortes de precisión anticorrosión y de larga duración, tubo exterior transparente cerrado y con doble escala y lectura en 360 °, resistente a la humedad y a la suciedad. Ideal para aplicaciones industriales y en exteriores, construcción ligera, solo pesa 20 g.

Información técnica


Atributos
Longitud250 mm
Diámetro de cola6.35 mm
16,80 € Sin IVA
/ unidad
20,33 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días