Referencias
Fortis Tools:18241233, 9162991233
Rubix:799281051000
fabricante:4317784749848
EAN:4317784749848
Detalles de producto : ALARGADOR MACHOS TAM. 12 - 330 MM
Alargadera estándar para machos de roscar
Características: de acero, templada, rectificada y pavonada (protegida contra la oxidación). El extremo delantero está conformado como pinzas portapieza. Sujeción apretando tuerca de sujeción moleteada. La parte trasera de la prolongación cumple con la norma DIN, por lo que es posible su uso en insertos de cambio rápido y accesorios de roscar.
Aplicación para el roscado de roscas hembras muy profundas.
Características: de acero, templada, rectificada y pavonada (protegida contra la oxidación). El extremo delantero está conformado como pinzas portapieza. Sujeción apretando tuerca de sujeción moleteada. La parte trasera de la prolongación cumple con la norma DIN, por lo que es posible su uso en insertos de cambio rápido y accesorios de roscar.
Aplicación para el roscado de roscas hembras muy profundas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 16 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,18 € Sin IVA
/ unidad
423,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días