ALARGADOR MACHOS TAM. 11 - 330 MM

Alargadera macho roscar tamaño 11

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:18241133, 9162991133
Rubix:799281053000
fabricante:4317784749626
EAN:4317784749626
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cola14 mm

Detalles de producto : ALARGADOR MACHOS TAM. 11 - 330 MM


Alargadera estándar para machos de roscar

Características: de acero, templada, rectificada y pavonada (protegida contra la oxidación). El extremo delantero está conformado como pinzas portapieza. Sujeción apretando tuerca de sujeción moleteada. La parte trasera de la prolongación cumple con la norma DIN, por lo que es posible su uso en insertos de cambio rápido y accesorios de roscar.

Aplicación para el roscado de roscas hembras muy profundas.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola14 mm
350,18 Sin IVA
/ unidad
423,72 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días