Referencias
Fortis Tools:18240813, 9162990813
Rubix:799281060000
fabricante:4317784749695
EAN:4317784749695
Detalles de producto : ALARGADOR MACHOS TAM. 8 - 130 MM
Alargadera estándar para machos de roscar
Características: de acero, templada, rectificada y pavonada (protegida contra la oxidación). El extremo delantero está conformado como pinzas portapieza. Sujeción apretando tuerca de sujeción moleteada. La parte trasera de la prolongación cumple con la norma DIN, por lo que es posible su uso en insertos de cambio rápido y accesorios de roscar.
Aplicación para el roscado de roscas hembras muy profundas.
Características: de acero, templada, rectificada y pavonada (protegida contra la oxidación). El extremo delantero está conformado como pinzas portapieza. Sujeción apretando tuerca de sujeción moleteada. La parte trasera de la prolongación cumple con la norma DIN, por lo que es posible su uso en insertos de cambio rápido y accesorios de roscar.
Aplicación para el roscado de roscas hembras muy profundas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 10 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,13 € Sin IVA
/ unidad
219,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días