ALARGADOR MACHOS TAM. 8 - 230 MM

Alargadera macho roscar tamaño 8

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:18240823, 9162990823
Rubix:799281059000
fabricante:4317784749688
EAN:4317784749688
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cola10 mm

Detalles de producto : ALARGADOR MACHOS TAM. 8 - 230 MM


Alargadera estándar para machos de roscar

Características: de acero, templada, rectificada y pavonada (protegida contra la oxidación). El extremo delantero está conformado como pinzas portapieza. Sujeción apretando tuerca de sujeción moleteada. La parte trasera de la prolongación cumple con la norma DIN, por lo que es posible su uso en insertos de cambio rápido y accesorios de roscar.

Aplicación para el roscado de roscas hembras muy profundas.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola10 mm
196,65 € Sin IVA
/ unidad
237,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días