GIRAMACHOS EN T LARGO M-5/12 10020

Balanza resorte Light

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Völkel Threading Solutions:9494GE 2
Rubix:798507078000
fabricante:10020
EAN:4022835100201
brand logo
Resumen técnico
Longitud300 mm
Diámetro de cola6.35 mm
Documentos

Detalles de producto : GIRAMACHOS EN T LARGO M-5/12 10020


Balanza de resorte Light

Características: alta precisión, tara y dispositivo de puesta a cero con ajuste preciso de altura, rango de tara hasta 15–20 % de capacidad, anillo de marcado de color brillante para una lectura precisa, tubo interior que puede girar libremente, alta precisión gracias a la ausencia de fricción, escala de precisión con alta resolución, resortes de precisión anticorrosión y de larga duración, tubo exterior transparente cerrado y con doble escala y lectura en 360 °, resistente a la humedad y a la suciedad. Ideal para aplicaciones industriales y en exteriores, construcción ligera, solo pesa 20 g.

Información técnica


Atributos
Longitud300 mm
Diámetro de cola6.35 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,40 Sin IVA
/ unidad
24,68 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h