CABEZA INTERCAMBIABLE BOCA FIJA 9X12,10

Bahco

Ver información técnica

Referencias

Bahco:97-10
Rubix:799232171000
fabricante:97-10
EAN:7314150366286
brand logo

Resumen técnico

Apertura9/12 10
Longitud40 mm
Tipollave de boca abierta

Detalles de producto : CABEZA INTERCAMBIABLE BOCA FIJA 9X12,10


El inserto se fija a la llave dinamométrica mediante un pasador retráctil con resorte 
La gama abarca desde receptores de 9x12 a 27x36, desde aperturas de 7 a 90 mm, desde 9 a 3.000 N·m 
Los tamaños con * en la longitud de par requieren un cálculo del valor de par objetivo 
Adecuado para llaves 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24

Información técnica


Atributos
Apertura9/12 10
Longitud40 mm
Tipollave de boca abierta
24,74 € Sin IVA
/ unidad
29,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días