2297396 7 UR 24 - LLAVE COMBINADA DE CARRACA REVERSIBLE UD 24 MM
Llave fija con llave estrella de carraca reversible
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7 UR 24
Rubix:798177889000
fabricante:2297396
EAN:4010886889473

Detalles de producto : 2297396 7 UR 24 - LLAVE COMBINADA DE CARRACA REVERSIBLE UD 24 MM
Llave de boca con carraca, reversible
Características: mecanismo de carraca dentado con precisión. Posición de boca 15°. Los pares de apriete superan las exigencias conforme a DIN 3113.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, mate cromado. Con 52 dientes y ángulo de retorno de 7° hasta tamaño de llave 15 mm, 60 dientes y ángulo de retorno de 6° hasta tamaño de llave 27 mm y 72 dientes y ángulo de retorno de 5° a partir del tamaño de llave 30 mm. El cabezal de carraca está acodado 13°.
Características: mecanismo de carraca dentado con precisión. Posición de boca 15°. Los pares de apriete superan las exigencias conforme a DIN 3113.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, mate cromado. Con 52 dientes y ángulo de retorno de 7° hasta tamaño de llave 15 mm, 60 dientes y ángulo de retorno de 6° hasta tamaño de llave 27 mm y 72 dientes y ángulo de retorno de 5° a partir del tamaño de llave 30 mm. El cabezal de carraca está acodado 13°.
Llave combinada de carraca, reversible, 24 mm Con el mismo tamaño en cada extremo Anillo 13° desplazado del eje Perfil UD Ángulo de trabajo 7° de 8 a 15 mm, y 6° de 16 a 24 mm Para aflojar con carraca y apretar rápidamente, con cambio de palanca Elevada transmisión del par de apriete Perfil hueco cómodo de sujetar Geometría resistente a la deformación con efecto de doble viga en T Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE Aspecto antideslumbrante gracias al cromado mate, inserto de bloqueo y trinquete fosfatados con manganeso Forjado en caliente Mordaza rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para superficies de contacto óptimas Tecnología GEDORE de eficacia probada combinada de nuevo: bocas de llave del clásico no. En combinación con el adaptador 7 RA o 7 RB (pedir por separado), la llave 7 UR puede utilizarse como carraca (de paletón) Patente europea solicitada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 449 g |
|---|---|
| Apertura | 24 |
| Longitud | 325 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días