6476750 306 95 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 95 MM

Llave estrella percusión recto

Ver información técnica

Referencias

Gedore:306 95
Rubix:798174619000
fabricante:6476750
EAN:4010886647677
brand logo

Resumen técnico

Apertura95
Longitud400 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6476750 306 95 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 95 MM


Llaves de percusión con boca en estrella

Características: DIN 7444. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3.

Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
* Tamaño no normalizado.
Ring slogging spanner 95 mm Acc. to DIN 7444 Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35 * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto6285 g
Apertura95
Longitud400 mm
Tipollave de caja
331,61 € Sin IVA
/ unidad
401,25 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días