Referencias
Facom:39.3,2H
Rubix:798529839000
EAN:3148510998602



Detalles de producto : 39.3,2H LLAVE MIXTA CORTA 3,2 MM
• Llaves mixtas cortas: el mango corto y la cabeza compacta permiten una gran manejabilidad. Ideal para los accesos difíciles. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal. • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 3,2 a 17 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CORTA 6 CARAS 3,2 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 80x10x5 mm |
| Peso con embalaje | 10 g |
| Apertura | 3.2 |
| Longitud | 77 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,52 € Sin IVA
/ unidad
12,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días