Referencias
Bahco:NSB100-46
Rubix:798742186000
EAN:7314150323074



Detalles de producto : NSB100-46 FIXA COP CU-BE
• Fabricado con cobre berilio
• Cabeza en ángulo de 15°
• Uso indicado con un martillo para apretar o aflojar pernos y tuercas grandes
• Conforme con la normativa DIN 133
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• Cabeza en ángulo de 15° para un acceso óptimo
• Propiedades antimagnéticas y alta resistencia a la corrosión
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Bahco NSB100-46 es una llave de golpe de carraca de cobre-berilio (sin chispa) para apretar/aflojar tuercas y pernos grandes. Uso con un martillo.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 46 mm |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Material | cobre-berilio |
| Peso | 1212 g |
| Tamaño | 46 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,91 € Sin IVA
/ unidad
318,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
