Referencias
Bahco:NS106-128
Rubix:798570928000
EAN:7314150295500


Resumen técnico
| Apertura | 101.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 410 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS106-128 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6155 g |
|---|---|
| Apertura | 101.6 mm |
| Longitud | 410 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | para usar con un martillo (llave de golpe) |
| Peso | 6100 g |
| Tamaño | 4' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
940,03 € Sin IVA
/ unidad
1137,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días