Referencias
Bahco:NS106-28
Rubix:798571203000
EAN:7314150295043

Detalles de producto : NS106-28 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 229 g |
|---|---|
| Apertura | 7x8 mm |
| Longitud | 155 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 220 g |
| Tamaño | 7/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,89 € Sin IVA
/ unidad
99,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
