LLAVE ALLEN LARGA 10 MM NIQUELADA <<DESCATALOGADO>>

Llave allen larga niquelada

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:5095516
Rubix:798306495000
EAN:3660338517488
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Huellahex / allen
Tamaño de huella10 mm
Longitud234 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA 10 MM NIQUELADA <<DESCATALOGADO>>


ISO 2936L
Un acero de aleación completamente templado para una llave resistente con una superficie extradura para una vida más larga y el respeto del rendimiento de la herramienta.
brand logo

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella10 mm
Longitud234 mm
Acabadoacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,69 Sin IVA
/ unidad
10,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días