LLAVE ALLEN LARGA C/BOLA 5 MM FOSFATADA
Llave allen larga con cabeza esférica fosfatada
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:5095530
Roebuck:4981727
Rubix:798306932000
EAN:3660338516740

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA C/BOLA 5 MM FOSFATADA
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 5 mm |
| Longitud | 165 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,64 € Sin IVA
/ unidad
3,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días