LLAVE ALLEN CORTA 14 MM FOSFATADA

Llave allen corta fosfatada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:5095501
Roebuck:4971615
Rubix:798306141000
EAN:3660338515736
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella14 mm
Longitud154 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA 14 MM FOSFATADA


ISO 2396

La aleación de acero completamente endurecido garantiza una llave resistente y dúctil con una superficie extra dura para una mayor vida útil y conservación de la precisión dimensional.

brand logo

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella14 mm
Longitud154 mm
Acabadoacero
7,76 € Sin IVA
/ unidad
9,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días