Referencias
Bahco:1976TORX-T40
Rubix:798258880000
EAN:7314150123513

Detalles de producto : 1976TORX-T40
Llave acodada para tornillos Torx y Torx Plus. Acero aleado de alta calidad, completamente templado. Acabado negro. Marcado de la medida en el brazo para una identificación sencilla. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | ip40 |
| Longitud | 124 mm |
| Acabado | fosfato |
| Material | acero de alta calidad, completamente templado |
| Tipo | torx plus llave en l (l-key), larga |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,05 € Sin IVA
/ unidad
10,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
