Referencias
Beta Tools:96AS 7/16
Rubix:798167893000
fabricante:000960730
EAN:8014230025605

Detalles de producto : 96AS 7/16-LL MACHO HEXAG.ACODAD.BRUÑIDAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 129,1 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 7/16 |
| Longitud | 132 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,53 € Sin IVA
/ unidad
6,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
