Referencias
Bahco:BE5049T45
Rubix:798212961000
EAN:7314150216093

Detalles de producto : CAJA 5 U. PUNTA T45 30 MM
Accionamiento: 10 mm. Acabado: gris acero, engrasado. Material: acero aleado de alta calidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85 g |
|---|---|
| Número de elementos | 5 |
| Huella | perfil torx |
| Material | acero aleado de alta calidad |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,94 € Sin IVA
/ unidad
15,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
