PACK 11 U. SET ATORNILLAR ARTICULADO 300 MM
1Extensión flexible de plástico 300
Ver información técnicaReferencias
Bosch:2608522377
Rubix:798861458000
EAN:3165140909525
Detalles de producto : PACK 11 U. SET ATORNILLAR ARTICULADO 300 MM
Extensión flexible para puntas de destornillador, 11 piezas, de plástico
Juego de 11 piezas, extensión flexible de plástico 300 mm, set de puntas de destornillador, PH1, PH2, PH3, PZ2, HEX4, HEX5, T20, T25, SL 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 11 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,69 € Sin IVA
/ unidad
15,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


