SET 40 U. PRO IMPACT METAL
Hasta 50x más robusto que un 2607001528 Extra Hard bit de Bosch
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:2608521U86
Rubix:799313124000
fabricante:2608521U86
EAN:6949509242686
Documentos
Detalles de producto : SET 40 U. PRO IMPACT METAL
¿Buscas un juego de bits compacto y fiable que puedas usar para aplicaciones exigentes? Prueba el PRO Impact Set. El set contiene los bits que necesitas para la mayoría de las aplicaciones de atornillado. El PRO Impact Set es una excelente elección para instaladores que necesitan bits robustos para aplicaciones pesadas. Los bits están hechos de acero modificado tratado térmicamente para una excelente resistencia y capacidad para soportar altos pares. Su zona de torsión absorbe la tensión de par en la punta de los bits para asegurarse de que no se rompan. Tienen anillos codificados por color que indican el tipo de cabeza y marcas láser para ayudarte a elegir la medida que necesitas. Se suministran en un estuche resistente y están organizados en soportes con los que puedes montar tu propia caja de herramientas.
Cualidades
• Atornillado robusto• El acero modificado tratado térmicamente hace que los bits sean fuertes y resistentes a un alto par.• La zona de torsión extendida absorbe la tensión de par en la punta del bit. Esto hace que la punta resista cargas de par elevadas sin romperse.• Vástago hexagonal resistente a impactos de 1/4" para uso en atornilladores de impacto y taladros/atornilladores
Aplicaciones
Screwdriving
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 40 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,06 € Sin IVA
/ unidad
94,45 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h


