E.114 JUEGO 10 PUNTAS IPR
Juego mixto de 10 puntas Torx Plus® Tamper Resistant 1/4" - 25 mm + porta-puntas
Ver información técnicaReferencias
Facom:E.114
Rubix:798526584000
EAN:3148519064865

Detalles de producto : E.114 JUEGO 10 PUNTAS IPR
Incluye : - Puntas para atornillado manual. - Puntas: EXRP.108 - EXRP.110 - EXRP.120 (X2) - EXRP.125 - EXRP.127 - EXRP.130 (X2) - EXRP.140. - Portapuntas: EF.6P1. • Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos químicos.
JUEGO MIXTO 10 PUNTAS 1/4 TORX
Cualidades
Se suministra en una caja compacta de poliamida muy resistente a los impactos y productos químicos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 116 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 140x100x25 mm |
| Peso con embalaje | 118 g |
| Número de elementos | 10 |
| Huella | perfil torx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
