ESTUCHE 35 U. PUNTAS SHOCKWAVE AJUSTA A PACKOUT

Conjuntos SHOCKWAVE™ Impact Duty™.

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4932492003
Rubix:799053914000
EAN:4058546413705
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos35
Huellaimpresión múltiple

Documentos

Detalles de producto : ESTUCHE 35 U. PUNTAS SHOCKWAVE AJUSTA A PACKOUT


Punta de destornillador SHOCKWAVE™: 24 x 25 mm de longitud 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm de longitud 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1x TX40. 3 x SHOCKWAVE™ llaves magnéticas para tuercas: 48 mm de longitud 1 x Hex 7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm. 1 portapuntas magnético SHOCKWAVE™ de 60 mm de longitud.

Información técnica


Atributos
Número de elementos35
Huellaimpresión múltiple
48,20 € Sin IVA
/ unidad
58,32 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 5 ) días