Referencias
INA:KWVE30-B-ESC-V0-G4
Rubix:798032277000
fabricante:0171884660150


Resumen técnico
| Precarga | v0 (sehr niedrig bis null) |
|---|---|
| Anchura | 69 mm |
| Longitud | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : KWVE 30 B ESC G4 V0
Carros KWVE. . -B-ESC, estrechos y cortos, de cuatro hileras, con juego completo de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 750 g |
|---|---|
| Precarga | v0 (sehr niedrig bis null) |
| Anchura | 69 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Altura en carril | 42 mm |
| Precisión | g4 |
| Tamaño de diseño | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,82 € Sin IVA
/ unidad
182,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días