Referencias
INA:KWSE45-L-V2-G3
Rubix:798969061000
fabricante:0028660560340
EAN:4054362958628





Documentos
Detalles de producto : KWSE45-L-V2-G3
Almohadillas de hilera de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4000 g |
|---|---|
| Precarga | v2 |
| Anchura | 120 mm |
| Longitud | 174.3 mm |
| Altura en carril | 60 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,16 € Sin IVA
/ unidad
612,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
