AVELLANADOR LARGO HSS D.08,3 MM 3Z 90 GRADOS M.CILIN
Avellanador - hss - 90° larga
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:863035
Rubix:799195069000
EAN:3660338176609

Documentos
Detalles de producto : AVELLANADOR LARGO HSS D.08,3 MM 3Z 90 GRADOS M.CILIN
Fresa biseladora hss 90° larga
Información técnica
Atributos
| Ángulo oblicuo | 90 ° |
|---|---|
| Diámetro | 8.3 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Cola | ha cilíndrico |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Longitud total | 105 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Revestimiento | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,04 € Sin IVA
/ unidad
55,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días