AVELLANADOR LARGO HSS D.12,4 MM 3Z 90 GRADOS M.CILIN
Avellanador - hss - 90° larga
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:863037
Rubix:799195050000
EAN:3660338176623

Documentos
Detalles de producto : AVELLANADOR LARGO HSS D.12,4 MM 3Z 90 GRADOS M.CILIN
Fresa biseladora hss 90° larga
Información técnica
Atributos
| Ángulo oblicuo | 90 ° |
|---|---|
| Diámetro | 12.4 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Cola | ha cilíndrico |
| Diámetro de cola | 8 mm |
| Longitud total | 108 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Revestimiento | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,68 € Sin IVA
/ unidad
58,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días