Broca de fresado de biselado Hss co5% - 90°
Ángulo oblicuo | 90 ° |
---|---|
Diámetro | 20.5 mm |
Número de dientes | 3 |
Cola | Cilíndrico HA |
Diámetro de cola | 10 mm |
Norma DIN | DIN 335 C |
Longitud total | 63 mm |
Material del cuerpo | HSS |
Revestimiento | No |
Entrega estimada (15) días