D-M9NL

Conmutación automática

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:D-M9NL
Rubix:751614717043
fabricante:D-M9NL
EAN:3618036134506
brand logo

Resumen técnico

Tipocambio automático
Ejecuciónd-m
Tensión, mín.4.5 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-M9NL


SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores de estado sólido están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima mediante el color de la luz; Los interruptores de estado sólido también están disponibles en indicación de 2 colores con salida de diagnóstico, indicación de 2 colores resistente al agua, temporizador de retardo a OFF incorporado (200 ms), resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y configuraciones de detección de amplio rango; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
M9N/M9P/M9B, Interruptor de estado sólido, montaje directo, ojal, en línea

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x5x4 mm
Peso neto37 g
Tipocambio automático
Ejecuciónd-m
Tensión, mín.4.5 V
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.28 V
35,55 € Sin IVA
/ unidad
43,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días