Referencias
SMC:D-A93L-588
Rubix:751614692043
fabricante:D-A93L-588
EAN:3618035638111

Resumen técnico
| Tipo | interruptor automático reed |
|---|---|
| Ejecución | d |
| Tensión, mín. | 24 V |
Documentos
Detalles de producto : D-A93L-588 00114303
A90/A93-588, Detector reed, montaje directo, Salida directa a cable, En línea, ATEX categoría 3
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 5x25x4 mm |
|---|---|
| Peso neto | 65 g |
| Tipo | interruptor automático reed |
| Ejecución | d |
| Tensión, mín. | 24 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,53 € Sin IVA
/ unidad
39,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días