Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421657
Rubix:781100165038
fabricante:40421657


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : NI300 140 160 15 94AU 40421657
El Nutring NI 300 presenta un perfil asimétrico, un labio interior retraído, un borde adicional de sellado y soporte, así como un asiento adherente en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es adecuado, por ejemplo, para espacios de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,30 € Sin IVA
/ unidad
173,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días