334 1,2X6,5X150MM

Destornillador 335 plano

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05110010001
Rubix:798263738000
EAN:4013288003089
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Longitud de hoja150 mm
Longitud255 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 334 1,2X6,5X150MM


Destornillador para tornillos de cabeza plana, con varilla redonda

Características: de acero especial de alta aleación con varilla redonda. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Varilla con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.
Sin punta Lasertip.

Cualidades

Slotted Screwdriver – Workshop Blade
Smooth Hard Zones for High Speed Turning, Soft Grip Zones for High Torque Transfer
Take it Easy tool finder: Colour Coding according to profile and size
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Lasertip tips for more secure fit in the screw head

Información técnica


Atributos
Huellaplano
Longitud de hoja150 mm
Longitud255 mm
Acabadocromado
20,58 Sin IVA
/ unidad
24,90 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días