DESTORNILLADOR VARILLA PASANTE,6X4,0X100 CLIP
BE-8135TB - BE-8262TB
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:BE-8145TB
Rubix:798870436000
EAN:7314150275076


Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0,8x4,5 mm |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : DESTORNILLADOR VARILLA PASANTE,6X4,0X100 CLIP
• Destornillador de impacto desarrollado acorde al proceso científico ERGO™
• Para tornillos de cabeza plana para apretar/aflojar/cincelar
• Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.
• Mango de tres componentes que garantiza la máxima comodidad del usuario y cuyo material suave con superficie estriada proporciona un agarre superior y una mayor fuerza de transmisión.
• Fácil de elegir la punta correcta con el mango codificado por colores y el símbolo permanente en el extremo curvado
• Cara plana para impedir que rueden.
• La varilla y la tuerca de perfil hexagonal permiten utilizar una llave para realizar trabajos que requieran más apriete.
• La varilla atraviesa el mango y garantiza que no se pierda la energía del golpe. El adaptador metálico ofrece protección durante los trabajos que requieran un gran impacto.
• Herramientas duraderas gracias a la varilla de acero aleado de alto rendimiento cromado y totalmente templado que proporciona una mayor protección contra la corrosión.
• Normas: ISO 2380 y DIN 5264.
• Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a un diseño ergonómico
• El mango de tres componentes combina un núcleo resistente con un buen agarre.
• La varilla cilíndrica con diámetro pequeño ayuda a apretar y aflojar los tornillos rápida y fácilmente
• La varilla atraviesa el mango y garantiza que no se pierda la energía del golpe.
• El adaptador metálico ofrece protección durante los trabajos que requieran un gran impacto.
• Es fácil elegir la punta correcta gracias al código de colores.
Cualidades
•Impact screwdriver developed according to the scientific ERGO™ process
For slotted head screws for fastening, loosening and chiselling
Black oxide tip for higher accuracy
Three-component handle for maximum user comfort, soft material with ridged surface provides superior grip and greater force transmission
Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design
Easy to choose the right tip with the colour-coded handle
Flat face to prevent rolling away
Hexagon profile blade and bolster allow the use of a wrench for jobs that require more torque
The blade continues through the handle with no loss of hammer blow energy. Metallic cap gives protection during jobs requiring high impact
High-performance alloy steel blade with chrome plating, entirely hardened for high protection against corrosion, long life tool
Standards: ISO 2380 and DIN 5264
For slotted head screws for fastening, loosening and chiselling
Black oxide tip for higher accuracy
Three-component handle for maximum user comfort, soft material with ridged surface provides superior grip and greater force transmission
Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design
Easy to choose the right tip with the colour-coded handle
Flat face to prevent rolling away
Hexagon profile blade and bolster allow the use of a wrench for jobs that require more torque
The blade continues through the handle with no loss of hammer blow energy. Metallic cap gives protection during jobs requiring high impact
High-performance alloy steel blade with chrome plating, entirely hardened for high protection against corrosion, long life tool
Standards: ISO 2380 and DIN 5264
Información técnica
Atributos
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0,8x4,5 mm |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 222 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,07 € Sin IVA
/ unidad
12,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días




