6679510 2150 6,5 - DESTORNILLADOR 3C 6,5 MM

Destornillador 3-C 2150

Ver información técnica
Referencias
Gedore:2150 6,5
Rubix:798177721000
fabricante:6679510
EAN:4010886806746
brand logo
Resumen técnico
Huellaplano
Tamaño de huella6,5 mm
Longitud de hoja150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6679510 2150 6,5 - DESTORNILLADOR 3C 6,5 MM


Conforme a DIN ISO 2380-2, punta de la hoja conforme a DIN ISO 2380-1 Forma A. Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar. El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga. Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza. Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango. Hoja de acero templado Gedore molibdeno-vanadio-Plus. * Longitud no estandarizada.

    Destornillador 3C 6,5 mm según DIN ISO 2380-2, punta de la hoja según DIN ISO 2380-1 Forma A Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza El tipo de accionamiento está marcado en el extremo del mango Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus * Longitud no normalizada

    Información técnica


    Atributos
    Peso neto128 g
    Huellaplano
    Tamaño de huella6,5 mm
    Longitud de hoja150 mm
    Longitud260 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    9,74 Sin IVA
    / unidad
    11,79 IVA incluido
    • En stock; entrega ≈24/48h