Referencias
Bahco:6709F-6.5
Rubix:798212611000
EAN:7314150220397


Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0,9x6,5 mm |
| Longitud de hoja | 16 mm |
Detalles de producto : 6709F-6.5
Llaves de vaso tipo destornillador para tornillos ranurados, conexión 1/4". No apto para uso con máquinas. Acero de alta aleación de calidad. Pulido de alto brillo. Dentado. ISO 1174. DIN 3120.
Cualidades
1/4" Square Drive Socket Drivers for Slotted Head Screw
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 0,9x6,5 mm |
| Longitud de hoja | 16 mm |
| Longitud | 36 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,11 € Sin IVA
/ unidad
7,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días