B141.015.100 DESTORNILLADOR INVIOLABLE TORX

Bahco

Ver información técnica

Referencias

Bahco:B141.015.100
Rubix:798571390000
EAN:7314150278442
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellatr15
Longitud de hoja100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B141.015.100 DESTORNILLADOR INVIOLABLE TORX


Destornillador para tornillos TORX ® de seguridad. Mango: empuñadura de dos componentes con ranuras verticales para mejor sujeción y máxima fuerza. Antideslizante. Cuerpo: acero de alta aleación de calidad. Cromado y endurecido. Punta negra para mayor precisión. El número de artículo y la indicación de la medida están grabados con láser para una identificación fácil. SB: embalaje minorista.

Información técnica


Atributos
Peso neto44 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatr15
Longitud de hoja100 mm
Longitud195 mm
Acabadocromado
7,54 € Sin IVA
/ unidad
9,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días