Referencias
Beta Tools:1260 6,5X125
Rubix:798171325000
fabricante:012600050
EAN:8014230603940

Documentos
Detalles de producto : 1260 6,5X125-DESTORNILL. CABEZA RANURADA <<DESCATALOGADO>>
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Screwdriver for flathead screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 104,6 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 6.5 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada en (15) días
