ATWPH3X150 DESTORNILLADOR PH 3X150 TUERCA
ATP - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Phillips® - serie potencia
Ver información técnicaReferencias
Facom:ATWPH3X150
Rubix:798739784000
EAN:3662424097386


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph3 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
Detalles de producto : ATWPH3X150 DESTORNILLADOR PH 3X150 TUERCA
• Hoja hexagonal con tuerca permitiendo los destornillados difíciles mediante llave
•Tratamiento térmico en línea: +100% de vida útil y +100% de resistencia.
•Ergonomía optimizada.
•Más resistente a la corrosión
•Marcado laser
•Mejor adapatación al tornillo, aumentando el par y disminuyendo el desgaste.
DESTORNILLADOR PH 3X150 TUERCA
Cualidades
•Hexagonal blade with shoulder to take a wrench
Inline hardening process
Softer for more Comfort and still Chemical Resistant
4x corrosion resistance
Laser marking - gives virtually permanent marking
CNC tip machining - gives better screw fit increasing torque transfer and reducing wear
Inline hardening process
Softer for more Comfort and still Chemical Resistant
4x corrosion resistance
Laser marking - gives virtually permanent marking
CNC tip machining - gives better screw fit increasing torque transfer and reducing wear
Información técnica
Atributos
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph3 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 275 mm |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,74 € Sin IVA
/ unidad
20,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días