Referencias
Beta Tools:1242 PH1
Rubix:798171180000
fabricante:012420209
EAN:8014230497945


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1242 PH1-DESTORNILLAD. HUELLA DE CRUZ PH
Destornilladores con cabeza de acero para tornillos con huella de cruz Phillips®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 83,2 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 1 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 202 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,39 € Sin IVA
/ unidad
13,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días