7773740 8756-03 - CABEZA DE PUNTA DESTORNILLADOR INBUS 16 Z 3 MM
Attachable push-pin socket key 16 Z
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8756-03
Rubix:798172840000
fabricante:7773740
EAN:4002805875636

Detalles de producto : 7773740 8756-03 - CABEZA DE PUNTA DESTORNILLADOR INBUS 16 Z 3 MM
End fitting 16Z in-hex 3 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 3 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,56 € Sin IVA
/ unidad
109,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
