ATHH.P1 DESTORNILLADOR MANGO MADERA

ATHH.P - Destornilladores con mango de madera para tornillos cruciformes Phillips® - hoja forjada con 6 caras

Ver información técnica

Referencias

Facom:ATHH.P1
Rubix:798528914000
EAN:3148510117256
brand logo

Resumen técnico

Huellaphillips (ph)
Tamaño de huella5
Longitud de hoja100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ATHH.P1 DESTORNILLADOR MANGO MADERA


• Hoja pasante que permite, mediante ligeros impactos, despegar un tornillo bloqueado. • Hoja forjada y tratada, equipada con 6 caras para bloqueo o desbloqueo con una llave. • Conexión mango hoja mediante alas. • El mango, del lado de la hoja, tiene una virola de acero engastada con amortiguador y en el lado opuesto, una arandela de cuero protege la madera de los impactos. • Presentación: cromado pulido.
DESTORNILLADOR MANGO MADERA PH1

Información técnica


Atributos
Peso neto69 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)205x25x25 mm
Peso con embalaje69 g
Huellaphillips (ph)
Tamaño de huella5
Longitud de hoja100 mm
Longitud200 mm
Acabadocromado
11,57 € Sin IVA
/ unidad
14,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días