Referencias
Beta Tools:1293BP 3
Rubix:798168289000
fabricante:012930503
EAN:8014230383743


Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1293BP 3-LL MACHO HEX CABEZA ESFERICA
Llaves macho hexagonales con cabeza esférica con mango
1293BP 3
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 37,6 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 196 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,69 € Sin IVA
/ unidad
11,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días