Referencias
Beta Tools:1290 2,5X75
Rubix:798171439000
fabricante:012900006
EAN:8014230381404

Documentos
Detalles de producto : 1290 2,5X75-DESTORNILL. CABEZA RANURADA
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Screwdriver for slotted screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 33,6 g |
| Tamaño de huella | 2.5 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Longitud | 171 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,14 € Sin IVA
/ unidad
8,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
