DESTORNILLADOR PZ ATD1X100
ATD - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Pozidriv® - Hojas redondas
Ver información técnicaReferencias
Facom:ATD1X100
Rubix:798739853000
EAN:3662424095733

Detalles de producto : DESTORNILLADOR PZ ATD1X100
• Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia. • Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
DESTORNILLADOR PZ 1X100
Información técnica
Atributos
| Huella | pozidriv |
|---|---|
| Tamaño de huella | pz1 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 209 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,35 € Sin IVA
/ unidad
8,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días