Referencias
Stanley:1-65-397
Rubix:798216918000
EAN:3253561653971

Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tt25 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Detalles de producto : 1-65-397 F/MAX S/D T25X100
Descripción
Destornillador Torx con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
Destornillador FatMax® TT25 X 100 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 32x32x205 mm |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | tt25 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 199 mm |
| Acabado | arenado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,08 € Sin IVA
/ unidad
6,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días