Referencias
Beta Tools:1264 3X75
Rubix:798166955000
fabricante:012640006
EAN:8014230604237


Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0,6x3 mm |
| Longitud de hoja | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1264 3X75-DESTORNILLADORES SIN CABEZA
Juego de 5 destornilladores para tornillos sin cabeza con ranura (art. 1264)
Cualidades
Set of 5 screwdrivers for slotted headless screws (Art. 1264)
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 35,4 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 0,6x3 mm |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Longitud | 175 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,74 € Sin IVA
/ unidad
6,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días