Referencias
Beta Tools:1265ES 4
Rubix:798170151000
fabricante:012650040
EAN:8014230604398

Documentos
Detalles de producto : 1265ES 4-LL MACHO HEXAGONALES CON MANGO
Llaves macho hexagonales con mango
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 69,6 g |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,08 € Sin IVA
/ unidad
9,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
